Samořezné šrouby
51600
51600.039.032
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou zaoblenou hlavou s drážkou DIN 7971 C Nerezocel A2 ST3,9X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
32 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
32
n
1
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-663 C
BS
4174
ISO
1481 C
DIN
7971 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
51600.039.032
EAN
8715492299307
UBB
950352170175
UNSPSC
31161507