Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26505
26505.042.022
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 F Ocel Pozinkované 4.8 ST4,2X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
22 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
22
P
1.4
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14585 F
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
Čísla materiálu
Objednací číslo
26505.042.022
EAN
8717077250581
UBB
500649021614
UNSPSC
31161507