text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Samořezné šrouby
51664
51664.022.025
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 C Nerezocel A2 ST2,2X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.2 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.8
L (mm)
25
P
0.8
Drážka
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14585 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
51664.022.025
EAN
8715494596817
UBB
500633278998
UNSPSC
31161507