Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26766
26766.055.025
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s křížovou, bez hrotu DIN 7981 F-Z Ocel Pozinkované ST5,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k
3.95
L (mm)
25
Čís. křížové drážky
3
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7981 F
ISO
≈7049 F
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-658 F
Čísla materiálu
Objednací číslo
26766.055.025
EAN
8712423028142
UBB
500656736708
UNSPSC
31161507