Závitové vložky
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
Závitové vložky
71754
71754.050.010
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
Samořezná závitová vložka typ 307/308 Ocel Pozinkované 308 M5X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
10 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308
Rozměry
d1
M5
d2
8
Hloubka otvoru (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71754.050.010
EAN
8717077789746
UBB
500693875907
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace