Závitové vložky
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
Závitové vložky
71755
71755.060.012
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
Samořezná závitová vložka s šestihranem typ 308 2 Ocel Povrchově tvrzeno Pozinkované M6X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Ocel
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308 2
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
S = rozměr vnitřního šestihranu.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
12 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
308 2
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Tloušťka = min. tloušťka materiálu.
S = rozměr vnitřního šestihranu.
Rozměry
d1
M6
d2
10
Hloubka otvoru (min.)
15
L (mm)
12
P (d1)
1
P (d2)
1.25
S (+0,1mm)
4.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71755.060.012
EAN
8715492000200
UBB
500694066480
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace