text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vsazované klíny
55510
55510.066.050
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
Rovné pero vysoké DIN 6885 A Nerezocel A5 (1.4571) 6X6X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
50 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozměry
b
6
Pro hřídel ø
17
Pro hřídel ø ≤
22
h
6
L (mm)
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
ISO
R773
Čísla materiálu
Objednací číslo
55510.066.050
EAN
8715492347442
UBB
950359624224
UNSPSC
31163207