Most bought products
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
67551
67551.025.006
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
REMFORM® Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 2,5X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
6 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Rozměry
d
2.5
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67551.025.006
EAN
8715494299077
UBB
500574680228
UNSPSC
31161512