Most bought products
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
67553
67553.040.012
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
REMFORM® Závitotvorný šroub s půlkulovou hlavou s nákružkem s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 4X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
12 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Rozměry
d
4
dc (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67553.040.012
EAN
8715494299305
UBB
500574684287
UNSPSC
31161512