Nedtrain Oud
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
Rýhované šrouby a palcové šrouby
51829
51829.050.018
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
Rýhovaný palcový šroub vysoký DIN 464 Nerezocel A1 M5X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
18 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Plný závit L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
464
Čísla materiálu
Objednací číslo
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500