text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Nedtrain Oud
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
Rýhované šrouby a palcové šrouby
47480
47480.050.025
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
Rýhovaný palcový šroub vysoký DIN 464 Mosaz Cu3 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Materiál
Mosaz
Technický materiál
Cu3
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Plný závit L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
25
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
464
Čísla materiálu
Objednací číslo
47480.050.025
EAN
8715492844699
UBB
950351755612
UNSPSC
31161500