Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
51587
51587.080.030
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
Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky DIN 1475 Nerezocel A1 8X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
30 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.35
L (mm)
30
r ≈
8
Tolerance
h11
V
40.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8742
DIN
1475
NEN
≈2606
Čísla materiálu
Objednací číslo
51587.080.030
EAN
8715492081766
UBB
500697305000
UNSPSC
31163215
Stáhnout další informace