Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
51587
51587.020.010
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
Rýhovaný kolík se střední drážkou třetinové délky DIN 1475 Nerezocel A1 2X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
10 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
L (mm)
10
r ≈
2
Tolerance
h9
V
2.85
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2606
ISO
≈8742
DIN
1475
Čísla materiálu
Objednací číslo
51587.020.010
EAN
8715492080554
UBB
500697300886
UNSPSC
31163215
Stáhnout další informace