Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
51582
51582.100.020
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Nerezocel A1 10X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
20 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
1.2
d1
10
d2 ≈
10.35
f ≈
3.5
L (mm)
20
r ≈
10
Tolerance
h11
V
63.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2604
DIN
1473
ISO
≈8740
Čísla materiálu
Objednací číslo
51582.100.020
EAN
8715492047588
UBB
500696081693
UNSPSC
31163215
Stáhnout další informace