Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
39730
39730.025.006
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 2,5X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
6 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
f ≈
1.2
L (mm)
6
r ≈
2.5
Tolerance
h9
V
4.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1473
NEN
≈2604
ISO
≈8740
Čísla materiálu
Objednací číslo
39730.025.006
EAN
8717077084117
UBB
500645370254
UNSPSC
31163215
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace