Nedtrain Oud
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
Rýhované kolíky
39730
39730.100.024
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
Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a zkosením DIN 1473 Automatová ocel 10X24MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
24 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
c ≈
1.2
d1
10
d2 ≈
10.35
D (mm)
10
f ≈
3.5
L (mm)
24
r ≈
10
Tolerance
h11
V
63.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Čísla materiálu
Objednací číslo
39730.100.024
EAN
8717077036734
UBB
500644966367
UNSPSC
31163215
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace