Nedtrain Oud
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
Rýhované kolíky
47580
47580.030.006
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
Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Mosaz 3X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
6 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozměry
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
6
r ≈
2.8
Tolerance
+0/-0.075
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Objednací číslo
47580.030.006
EAN
8717077230583
UBB
500648898483
UNSPSC
31163215