Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
45390
45390.020.005
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
Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Hliník 2X5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
5 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozměry
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
5
r ≈
1.9
Tolerance
+0/-0.05
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Objednací číslo
45390.020.005
EAN
8717077229884
UBB
500648883527
UNSPSC
31163215