Rýhované kolíky
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
Rýhované kolíky
45390
45390.016.006
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
Rýhovaný hřeb s půlkulovou hlavou DIN 1476 Hliník 1,6X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.6 mm
Délka
6 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozměry
d1
1.6
d2 ≈
1.7
d3
2.8
D (mm)
1.6
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
6
r ≈
1.6
Tolerance
+0/-0.05
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Objednací číslo
45390.016.006
EAN
8717077229853
UBB
500648883295
UNSPSC
31163215