Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39140
39140.160.100
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
Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-545 HV30 16X100MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
16 mm
Délka
100 mm
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-545 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.
Rozměry
a ≈
4
d1 (max.)
17
d1 (min.)
16.45
d2 (max.)
15.6
D (mm)
16
L (mm)
100
V
155
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8750
DIN
7343
Čísla materiálu
Objednací číslo
39140.160.100
EAN
8715492809360
UBB
950359065857
UNSPSC
31163201
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace