Grainger
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
Pružné kolíky
U51430
U51430.006.0043
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
Pružný kolík standardní asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X7/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
7/16 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
SAE 51420
Info
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51430.006.0043
EAN
8715494002295
UBB
500626408214
UNSPSC
31162400