Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39100
39100.200.070
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
Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 20X70MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
20 mm
Délka
70 mm
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozměry
a (min.)
3
d1 (max.)
20.9
d1 (min.)
20.5
d2 ≈
12.5
D (mm)
20
L (mm)
70
s
4
V
280.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2458
ISO
8752
DIN
1481
BS
7060
Čísla materiálu
Objednací číslo
39100.200.070
EAN
8715492806185
UBB
950359049034
UNSPSC
31163201
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace