Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39060
39060.040.014
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
Pružný kolík rovný se štěrbinou, lehké zatížení ISO 13337 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
14 mm
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12:
a: kolíky nad 10 mm mají jednu sraženou.
Rozměry
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
4
L (mm)
14
s
0.5
V
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7346
ISO
13337
Čísla materiálu
Objednací číslo
39060.040.014
EAN
8715492795175
UBB
950359892508
UNSPSC
31163201
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace