Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
51428
51428.020.014
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
Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 2X14MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
14 mm
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Rozměry
a
0.35
d1 (max.)
2.4
d1 (min.)
2.3
d2 ≈
1.5
D (mm)
2
L (mm)
14
s
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2458
DIN
≈1481
BS
≈7060
ISO
≈8752
Čísla materiálu
Objednací číslo
51428.020.014
EAN
8717077009714
UBB
500635836405
UNSPSC
31163201
Stáhnout další informace