Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39150
U39150.018.0075
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
Pružný kolík průmyslový asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 3/16X3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.1875
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
3/4 Inch
A (nom.)
0.1875
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.202
B (max.)
0.182
C (ref.)
0.055
A (min.)
0.194
V
4500
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39150.018.0075
EAN
8715494004299
UBB
500626365554
UNSPSC
31162400