Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39130
U39130.009.0050
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
Pružný kolík lehký asme b18.8.2 ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 3/32X1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.09375
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
1/2 Inch
A (nom.)
0.09375
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.106
B (max.)
0.091
C (ref.)
0.038
A (min.)
0.099
V
475
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39130.009.0050
EAN
8712423099913
UBB
500626314164
UNSPSC
31162400