ArjoHuntleigh - 8797424124046
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
Pojistné kroužky a svorky
51440
51440.060.001
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
Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
6
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
6
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
Rozměry
Drážka m
0.74
Drážka n (min.)
1.2
Průměr d1
7
Kroužek a
5.26
Kroužek d3(max.)
12.3
Kroužek s
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
3673-2
DIN
6799
Čísla materiálu
Objednací číslo
51440.060.001
EAN
8715492290618
UBB
950357116058
UNSPSC
31163202
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace