Nedtrain Oud
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
Pojistné kroužky a svorky
51437
51437.037.001
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
Pojistný kroužek pro náboje - normální typ DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 37MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
37
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Nom. velikost otvoru d1
37
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
37 mm
Pro jmenovitý rozměr
37
Materiál
Stainless spring steel
Technický materiál
1.4122/1.4021
Nom. velikost otvoru d1
37
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Rozměry
Drážka d2
39
Drážka m (H13)
1.6
Drážka n (min.)
3
Kroužek d3
39.8
Kroužek d4
25.4
Kroužek s
1.5
Ring b ≈
3.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Čísla materiálu
Objednací číslo
51437.037.001
EAN
8715492290304
UBB
950357357033
UNSPSC
31163202
Stáhnout další informace