BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Pojistné kroužky a svorky
36010
36010.045.001
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
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Pružinová ocel Zinc Flake 45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
45
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
45
Povrchová úprava
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
45 mm
Pro jmenovitý rozměr
45
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
45
Povrchová úprava
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Rozměry
Drážka d2
42.5
Drážka m (H13)
1.85
Drážka n (min.)
3.8
Kroužek d3
41.5
Kroužek d4
59.1
Kroužek s
1.75
Ring b ≈
4.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Čísla materiálu
Objednací číslo
36010.045.001
EAN
8717077266933
UBB
500649359550
UNSPSC
31163202
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace