Zajišťovací podložky
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
Zajišťovací podložky
37045
37045.030.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Pozinkované M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
3
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Pro jmenovitý rozměr
3
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
d1 (min.)
3.1
d2 (max.)
6.2
h (max.)
2.1
s
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37045.030.001
EAN
8717077324121
UBB
500651096678
UNSPSC
31162400