Zajišťovací podložky
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
Zajišťovací podložky
37045
37045.035.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Pozinkované M3,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
3.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3.5
Pro jmenovitý rozměr
3.5
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
d1 (min.)
3.6
d2 (max.)
6.7
h (max.)
2.2
s
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37045.035.001
EAN
8717077324138
UBB
500651096751
UNSPSC
31162400