Pluhový šroub
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
Pluhový šroub
U01036
U01036.037.0100
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
Pluhový šroub UNC ASME B18.9 Uhlíková ocel SAE J429 Bez PU Gr.5 3/8-16X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.5
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3/8 Inch
Délka
1 Inch
Třída
Gr.5
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE J429
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
A (max.)
0.708
B (min.)
0.375
LT (min.)
1
TPI
16
S (max.)
0.312
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.9
Čísla materiálu
Objednací číslo
U01036.037.0100
EAN
8715492860194
UBB
500625895643
UNSPSC
31162400