Pluhový šroub
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
Pluhový šroub
01036
01036.100.045
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
Plochý zápustný šroub se čtvercovým hrdlem a krátkou hranou DIN ≈608 Ocel Bez PU 8.8 M10X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
45 mm
Třída
8.8
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
45
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈608
Čísla materiálu
Objednací číslo
01036.100.045
EAN
8717077048362
UBB
500644987157
UNSPSC
31161612