Grainger
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
Válcové kolíky
U39070
U39070.006.0075
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
Parallel pin (dowel pin) unhardened ground ASME ASME B18.8.2 Uhlíková ocel SAE 1211 1/16X3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
3/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Rozměry
A (max.)
0.06
A (min.)
0.0595
C (max.)
0.025
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39070.006.0075
EAN
8712423082649
UBB
500626242134
UNSPSC
31162400