U48210
U48210.031.0075
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
Strojní šroub s půlkulatou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosaz 5/16-18X3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/16 Inch
Délka
3/4 Inch
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Mosaz
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
18
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Rozměry
A (max.)
0.59
H (max.)
0.216
J (max.)
0.084
T (max.)
0.132
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U48210.031.0075
EAN
8717077797659
UBB
500624976105
UNSPSC
31161504