Závitotvorné šrouby
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
Závitotvorné šrouby
67020
67020.050.016
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
TAPTITE 2000® Závitotvorný šroub se šestihrannou hlavou a nákružkem DIN ≈7500 Ocel Pozinkované M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Objednací číslo
67020.050.016
EAN
8715494293457
UBB
500574673702
UNSPSC
31161512