Univerzální klouby
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
Přenos síly
Univerzální klouby
57510
57510.160.025
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
Kardanový kloub jednoduchý, série GH 16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Automatová ocel
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
16 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
Md max. = Maximum permissible torque
Rozměry
d
16
d (H7)
22
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L2
74
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
808-E
Čísla materiálu
Objednací číslo
57510.160.025
EAN
8715492877024
UBB
203385060801
UNSPSC
31160000
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace