Nedtrain Oud
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
56410
56410.050.025
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
56410.050.025
EAN
8715492862792
UBB
950353319417
UNSPSC
31161504