Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samovrtné šrouby
51337
51337.042.019
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
Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 7504 O-TX Nerezocel A2 ST4,2X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Torx
®
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.4
k (max.)
2.5
L (mm)
19
L1 ≈
7
P
1.4
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7504-O TX
ISO
15482
Čísla materiálu
Objednací číslo
51337.042.019
EAN
8715494099820
UBB
500571856839
UNSPSC
31161507