Oblíbené 2017
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
Kuželové kolíky
39012
39012.100.040
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
Kuželový kolík broušený s vnitřním závitem DIN 7978 A Automatová ocel 10X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
40 mm
Materiál
Automatová ocel
Info
d
1
x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozměry
a ≈
1.2
d1
10
d2
6
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
6
t1
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2463
NF
≈E27-479
DIN
7978-A
ISO
≈8736-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
39012.100.040
EAN
8715492794314
UBB
950359478522
UNSPSC
31163205