Talířové pružiny
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
Talířové pružiny
36302
36302.472.017
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
Talířová pružina pro kritické aplikace typ B (střední) EN 16983 B Ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované 45X22,4X1,75MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
dₑ
45
di
22.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr
45
Povrchová úprava
Fosfátované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
22.4 mm
dₑ
45
di
22.4
Materiál
Ocel
Technický materiál
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr
45
Povrchová úprava
Fosfátované
Typ č.
B (medium)
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Rozměry
di (H12)
22.4
D (mm)
22.4
F
3646
l0
3.05
t
1.75
Tloušťka
1.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
EN
16983-B
DIN
2093-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
36302.472.017
EAN
8715492758972
UBB
950357275441
UNSPSC
31161811
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace