text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Hide me
Produkty
Menu
Upevnění
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Údržba
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Spojovací materiál
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36060
36060.060.001
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pojistný kroužek pro náboje - normální typ DIN 472 Pružinová ocel Zinc Flake 60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Pro jmenovitý rozměr
60
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost otvoru d1
60
Povrchová úprava
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
60 mm
Pro jmenovitý rozměr
60
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost otvoru d1
60
Povrchová úprava
Delta Protekt®
Info
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Rozměry
Drážka d2
63
Drážka m (H13)
2.15
Drážka n (min.)
4.5
Kroužek d3
64.2
Kroužek d4
44.7
Kroužek s
2
Ring b ≈
5.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
472
NF
E22-165
BS
3673-4
Čísla materiálu
Objednací číslo
36060.060.001
EAN
8717077267060
UBB
500649360863
UNSPSC
31163202
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce