Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26300
26300.035.008
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Ocel Poniklované ST3,5X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
8 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
8
Čís. křížové drážky
2
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7049 F
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
DIN
7981 F
NF
≈E25-658 F
Čísla materiálu
Objednací číslo
26300.035.008
EAN
8715492654328
UBB
950352083477
UNSPSC
31161507