text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Nedtrain Oud
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
Svorníky
21540
21540.127.060
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
Závrtný šroub, koncovka 1,25 d BSW Ocel Bez PU 5.6 1/2X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Britský standard Whitworth
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Délka
60 mm
Třída
5.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Britský standard Whitworth
Závitů na palec
12
Info
V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8.
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka do kovu.
Celková délka je 25 + 10 = 35 mm.
Délka závitu na straně matice je b = 18 mm.
Závrtné šrouby dle ≈ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu e ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže.
Rozměry
b
30
e ≈ 1,25d
16
L (mm)
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈939
Čísla materiálu
Objednací číslo
21540.127.060
EAN
8715492614544
UBB
950353051929
UNSPSC
31161610