varios
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
Pluhový šroub
08260
08260.060.035
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
Plochý zápustný šroub s křídly pod hlavou a šestihrannou maticí Ocel Pozinkované 4.6 M6X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
35 mm
Třída
4.6
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
35
m
5
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
08260.060.035
EAN
8715492556646
UBB
950351613977
UNSPSC
31161612