Trhací nýty
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
Trhací nýty
34130
34130.030.014
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
OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Ocel / Ocel Pozinkované 3,0X14MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Ocel / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
14 mm
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Ocel / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D (mm)
3
Vrták ø
3.1
Rozsah uchycení
9.0-11.0
k
0.8
L (mm)
14
ø dk
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34130.030.014
EAN
8715493362246
UBB
950369176231
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc