Trhací nýty
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
Trhací nýty
34180
34180.048.030
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
OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Nerozocel A2 / Nerozocel A2 4,8X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů
Open
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
30 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů
Open
Rozměry
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
Rozsah uchycení
21.0-25.0
k
1.1
L (mm)
30
ø dk
9.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34180.048.030
EAN
8715494165464
UBB
500511607573
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc