Trhací nýty
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
Trhací nýty
34190
34190.032.008
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
OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 3 / Nerozocel A2 3,2X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů
Open
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.2 mm
Délka
8 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 3 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů
Open
Rozměry
D (mm)
3.2
Vrták ø
3.3
Rozsah uchycení
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34190.032.008
EAN
8715493363946
UBB
950369316407
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc