Okenní šrouby
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
Okenní šrouby
51765
51765.039.016
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
Okenní vruty s podložkou bílé provedení Nerezocel A2 ST3,9X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva
Bílá
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
16 mm
Barva
Bílá
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
16
Drážka
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51765.039.016
EAN
8717077007710
UBB
500634503949
UNSPSC
31162400