SODIMATE A2
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
Produkty plastové
Plastové kryty a zátky
Ochranné čepičky a zátky červená barva
56783
56783.520.560
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
Ochranná krytka a zátka Plast Polyester M52CAP-M56PLUG
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Info
Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyester
Info
Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
Rozměry
a
53.5
b
57
c
51.2
d
55.3
e
25.1
f
62.4
Typ
M52KAP-M56PLUG
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
56783.520.560
EAN
8715492867117
UBB
950356577177
UNSPSC
31162806